Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401964 Légcsatorna-adapter 4 hüvelykes | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632

NORDFAB 8040401964 Légcsatorna-adapter 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LQK Típus: 8040401964kereszthivatkozás: 3282-0400-100000 / 40D632

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna tömlő adapter
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő4"
Hossz4"
AnyagAcél
Outlet Dia.4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401966 csővezeték-adapter 6 hüvelykes | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"€77.09
NORDFAB 8040401968 Csővezeték-adapter 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€90.54
NORDFAB 8040401970 Légcsatorna-adapter 10 hüvelykes | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€117.31
NORDFAB 8040401972 Légcsatorna-adapter 12 hüvelykes | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636 804040197212 "12 "12 "12 "€107.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401964 Légcsatorna-adapter 4 hüvelyk
€59.06 /Mértékegység