NORDFAB 8040400106 45 Degree Elbow, Ss, 26 1/2 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYV 45ZC19

NORDFAB 8040400106 45 fokos könyök, Ss, 26 1/2 hüvelykes teljes hossz, 45 fokos szög

Raktáron
Cikkszám: CT4CYV Típus: 8040400106Kereszthivatkozás: 45ZC19

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400026 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25 804040002614 "13 61 / 64 "23.625 "14-1 / 16 "€289.36
NORDFAB 8040400034 Könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "€383.86
NORDFAB 8010003654 45 fokos könyök, Ss, 10 1/2 hüvelyk teljes hossz, 45 fokos szög | CT4CYM 45ZC33 8010003654----€689.25
NORDFAB 8040400070 45 fokos könyök, Ss, 11 3/4 hüvelykes teljes hossz, 45 fokos szög | CT4CYN 45ZA84 8040400070----€578.08
NORDFAB 8010003662 45 fokos könyök, Ss, 12 hüvelykes teljes hossz, 45 fokos szög, 6 hüvelyk kimeneti átmérő | CT4CYP 45ZA76 8010003662----€841.28
NORDFAB 8040400074 45 fokos könyök, Ss, 15 1/4 hüvelykes teljes hossz, 45 fokos szög | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----€490.61
NORDFAB 8040400078 45 fokos könyök, Ss, 16 1/2 hüvelyk teljes hossz, 45 fokos szög | CT4CYR 45ZC01 8040400078----€616.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400106 45 fokos könyök, Ss, 26 1/2 hüvelykes teljes hossz, 45 fokos szög
€852.41 /Mértékegység