Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040300030 csőszerelvény hüvelyk vágás 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573

NORDFAB 8040300030 Csatornaszerelvény hüvelykes vágás, 10 x 4

Raktáron
Tétel: AD3LMX Típus: 8040300030kereszthivatkozás: 3223-1004-100000 / 40D573
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
€144.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "x 4"
Csatorna mérete10 "x 4"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
típusBetoldott
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.SzélességÁr
NORDFAB 8040300003 Csatornaszerelvény hüvelyk vágás 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "€145.43
NORDFAB 8040300008 Csatorna szerelvény hüvelyk vágott 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "€173.49
NORDFAB 8040300017 csőszerelvény hüvelyk vágás 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "€145.61
NORDFAB 8040300010 csőszerelvény hüvelyk vágás 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "€155.71
NORDFAB 8040300019 Csatorna szerelvény hüvelyk vágás 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "€155.71
NORDFAB 8040300021 csőszerelvény hüvelyk vágás 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "€203.62
NORDFAB 8040300032 Csatorna szerelvény hüvelyk vágás 10 x 6 | AD3LMY 3223-1006-100000 / 40D574 804030003210 "x 6"10 "x 6"10 "12 "6"12 "€156.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040300030 Csatornaszerelvény hüvelykes vágás, 10 x 4
€144.99 /Mértékegység