Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040207310 Mellbimbó 14 átmérőjű acél | AH2LEV 3202-1400-100000 / 29RN01

NORDFAB 8040207310 Mellbimbó 14 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LEV Típus: 8040207310kereszthivatkozás: 3202-1400-100000 / 29RN01
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
€99.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható mellbimbó
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete14 "
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő14 3 / 32 "
Hossz10.625 "
Outlet Dia.14.187 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040207312 Mellbimbó 16 átmérőjű acél | AH2LEW 3202-1600-100000 / 29RN02 804020731216 "16.156 "11.625 "16.187 "€115.10
NORDFAB 8040207326 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBG 45ZA40 8040207326----€139.90
NORDFAB 8040207334 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBH 45ZA46 8040207334----€268.98
NORDFAB 8040207325 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBJ 45ZA39 8040207325----€159.45
NORDFAB 8040207324 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBK 45ZA37 8040207324----€118.14
NORDFAB 8040207323 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBL 45ZA36 8040207323----€128.53
NORDFAB 8040207322 Állítható mellbimbó, rozsdamentes acél | CT4DBM 45ZA34 8040207322----€108.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040207310 Mellbimbó 14 átmérőjű acél
€99.99 /Mértékegység