Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040025902 Légcsatorna szűkítő 12 x 4 | AD3LML 3222-1204-100000 / 40D563

NORDFAB 8040025902 Légcsatorna szűkítő 12 x 4

Raktáron
Tétel: AD3LML Típus: 8040025902kereszthivatkozás: 3222-1204-100000 / 40D563
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
€249.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő12 "x 4"
Csatorna mérete12 "x 4"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő12 "
Hossz14 "
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
típusSzűkítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040025904 Légcsatorna szűkítő 12 x 6 | AD3LMM 3222-1206-100000 / 40D564 804002590412 "x 6"12 "x 6"12 "6"€249.77
NORDFAB 8040025906 Légcsatorna szűkítő 12 x 8 | AD3LMN 3222-1208-100000 / 40D565 804002590612 "x 8"12 "x 8"10 "8"€248.70
NORDFAB 8040025908 Légcsatorna szűkítő 12 x 10 | AD3LMP 3222-1210-100000 / 40D566 804002590812 "x 10"12 "x 10"8"10 "€249.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040025902 Légcsatorna szűkítő 12 x 4
€249.77 /Mértékegység