Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010002153 Golyócsukló 6 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLQ 3209-0600-100000 / 29RP38

NORDFAB 8010002153 Golyócsukló 6 hüvelyk átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LLQ Típus: 8010002153kereszthivatkozás: 3209-0600-100000 / 29RP38
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
€755.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsukló
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete6"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv20
Hossz11.75 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteNyomtávHosszÁr
NORDFAB 8010002149 Golyócsukló 4 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLP 3209-0400-100000 / 29RP37 80100021494"209.5 "€574.99
NORDFAB 8010002143 Golyócsukló 8 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLR 3209-0800-100000 / 29RP39 80100021438"1814 "€830.80
NORDFAB 8010002140 gömbcsukló 10 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLT 3209-1000-100000 / 29RP40 801000214010 "1814.25 "€1,317.92
NORDFAB 8010002138 gömbcsukló 12 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLU 3209-1200-100000 / 29RP41 801000213812 "1615.25 "€1,421.65
NORDFAB 8010002136 Golyócsukló 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLV 3209-1400-100000 / 29RP42 801000213614 "1417.5 "€2,479.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010002153 Golyócsukló 6 hüvelyk átmérőjű acél
€755.03 /Mértékegység