NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC hajtóműves motor 44 ford/perc Tefc 230/460v | AE4XPY 5NUA5

NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC hajtóműves motor 44 rpm Tefc 230/460v

Raktáron
Tétel: AE4XPY Modell: SK172.1-71L/4 38.75Kereszthivatkozás: 5NUA5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
HázTEFC
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők1.90/0.95
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium ötvözet
Áttétel38.75
SebességtípusHomlokkerekes
SzinkronHomlokkerekes
HázÖntött alumínium ötvözet
Hz60
Bemenet HP1/2
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzet x 1-1 / 4"
Hossz kevesebb tengely13.35 "
KenésÁsványi olaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték710 in.-lb.
Motorkeret71
motor típusaInverter feladata
FelszerelésVízszintes
Adattábla fordulat / perc44
Nincs terhelés RPM44
Túlterhelés629 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz37
RPM tartomány31 a 50
SealsDupla ajak
Szolgáltatási tényező1.1
Tengely tájolásaSorban
Induló nyomaték18 in.-lb.
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8501314000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: NORDBLOC.1

Termékváltozatok

TermékekModellHázHázbefejezHzBemenet HPKulcsméretHossz kevesebb tengelyKenésÁr
NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC hajtóműves motor 28 rpm Tefc 230/460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/21/4 "négyzet x 1-1 / 4"15.9 "Ásványi olaj€1,175.64
NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC hajtóműves motor 71 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/23/16 "négyzet x 1-1 / 4"13.35 "Ásványi olaj€1,311.14
NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC hajtóműves motor 111 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/23/16 "négyzet x 1-1 / 4"13.35 "Ásványi olaj€1,311.14
NORD SK9012.1-63L/4-12.23-A Hajtóműves motor AC 137 ford./perc | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/4--Olajjal töltött€2,784.02
NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A Hajtóműves motor AC 17 ford./perc | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/4--Olajjal töltött€2,260.87
NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Hajtóműves motor AC 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/2--Olajjal töltött€2,655.48
NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Hajtóműves motor AC 41 rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/2--Olajjal töltött€2,871.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC hajtóműves motor 44 rpm Tefc 230/460v
€1,311.14 /Mértékegység