Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORD-LOCK 2736 ékzáras alátét, 316 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelykes méret, 0.13 hüvelyk vastagság, 100 PK | CG8YHR 5URZ0

NORD-LOCK 2736 ékzáras alátét, 316 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelykes méret, 0.13 hüvelyk vastagság, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8YHR Típus: 2736Kereszthivatkozás: 5URZ0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,721.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.0.6 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.21 "
Rockwell KeménységMin. 52 HRC tok edzett
Méret9 / 16 "
Vastagság0.13 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.01 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3095
Származási országSvédország

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD-LOCK 2736 ékzáras alátét, 316 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelykes méret, 0.13 hüvelyk vastagság, 100 PK
€1,721.77 /csomag