Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORD-LOCK 1540 ékzáras alátét, acél, 3/4 hüvelykes méret, 0.13 hüvelyk vastagság, 4PK | CG8YDW 12W465

NORD-LOCK 1540 ékzáras alátét, acél, 3/4 hüvelykes méretű, 0.13 hüvelykes vastagság, 4 PK

Raktáron
Tétel: CG8YDW Típus: 1540Kereszthivatkozás: 12W465

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezDelta Protect
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.0.79 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.21 "
Rockwell KeménységMin. 46 HRC
Méret3 / 4 "
Vastagság0.13 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.01 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országSvédország

Termék részletek:

    • Kritikus csavarkötések, dinamikus terhelés, extrém körülmények, magas rezgés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD-LOCK 1540 ékzáras alátét, acél, 3/4 hüvelykes méretű, 0.13 hüvelykes vastagság, 4 PK
€23.28 /csomag