Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee vezeték karabiner 2-3/5 hüvelyk hossza 6 hüvelyk | AB8PXZ 26W547

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee vezeték karabiner 2-3/5 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8PXZ Modell: NCJ2-03-01Kereszthivatkozás: 26W547
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
€13.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBungee zsinór
test anyagaGumi
színekFekete
Átmérő6"
Vége típusKarabiner
Hardver anyagMűanyag
Hossz2 3 / 5 "
Szélesség1 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszSzélességÁr
NITE IZE F9T4-03-01 Bungee vezetékes karabiner 4-8/25 hüvelykes hosszúság | AB8PXW 26W544 F9T4-03-014 / 5 "4 8 / 25 "2.5 "€30.43
NITE IZE KBB9-03-01 Bungee zsinór karabiner 10 hüvelyk hossza 23/64 hüvelyk | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03 01-23 / 64 "10 "-€29.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee vezeték karabiner 2-3/5 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk
€13.07 /Mértékegység