NILFISK 900143 Nedves/száraz vákuum 7-15/16 gallon 120v | AG2TXE 32FW90

NILFISK 900143 Nedves/száraz vákuum 7-15/16 gallon 120V

Raktáron
Cikkszám: AG2TXE Típus: 900143Kereszthivatkozás: 32FW90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,145.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat127 cfm
Száraz kapacitás8 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság25 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza24 láb.
Hz60
Hossz15 "
Motorok száma0
Tápkábel hossza24 láb.
Statikus nyomás84 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartályméret7-15 / 16 gal.
Feszültség120
2 év
Watts1000
Nedves kapacitás8 gal.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.8725
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8508700000

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTömlő hosszaTartály anyagaTartályméretSzélességÁr
NILFISK 900140 Nedves / száraz vákuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWX 32FW83 90014020 "11 láb.Műanyag5-9 / 32 gal.15 "€804.08
NILFISK 107406620 Nedves / száraz vákuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11 láb.Műanyag5 gall./20L15 "€629.44
NILFISK 107406621 Nedves / száraz vákuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11 láb.Rozsdamentes acél5-9 / 32 gal.16 "€781.83
NILFISK 900141 Nedves/száraz vákuum 5-9/32 gallon 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11 láb.Rozsdamentes acél5-9 / 32 gal.16 "€984.79
NILFISK 900142 Nedves/száraz vákuum 6-39/64 Gallon 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11 láb.Műanyag6-39 / 64 gal.16 "€997.60
NILFISK 107406622 Nedves/száraz vákuum 6-39/64 Gallon 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11 láb.Műanyag6-39 / 64 gal.16 "€794.96
NILFISK 107406623 Nedves / száraz vákuum 7-15 / 16 gallon 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11 láb.Rozsdamentes acél7-15 / 16 gal.16 "€974.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 900143 Nedves/száraz vákuum 7-15/16 gallon 120V
€1,145.23 /Mértékegység