NILFISK 01790150 Tisztatéri száraz porszívó 3.25 gallon 1.5 LE | AD8XGW 4NFP9

NILFISK 01790150 Tisztatéri száraz porszívó 3.25 gallon 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AD8XGW Típus: 01790150Kereszthivatkozás: 4NFP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,939.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztatéri száraz vákuum
Légáramlat80 cfm
erősítők9
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás2.25 gal.
Szűrő típusaULPA
Magasság16 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz14 "
Csúcs HP1.5
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint59
Statikus nyomás84 "
Tank kapacitás3.25 gal.
Tartály anyagaAlumínium
Feszültség110-120/220
Watts1100
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.39
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8508110000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkSzűrő típusaMagasságTömlő hosszaHosszHangszintFeszültségÁr
NILFISK 01790129 Tisztatéri száraz porszívó 3.24 gallon ipari | AG4KJF 34AY97 0179012910HEPA25 "6 1/2 láb.16 "61120€4,024.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01790150 Tisztatéri száraz porszívó 3.25 gallon 1.5 LE
€2,939.19 /Mértékegység