NILFISK 01790129 Tisztatéri száraz porszívó 3.24 gallon ipari | AG4KJF 34AY97

NILFISK 01790129 Tisztatéri száraz porszívó 3.24 gallon ipari

Raktáron
Tétel: AG4KJF Típus: 01790129Kereszthivatkozás: 34AY97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,810.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztatéri száraz vákuum
Légáramlat80 cfm
erősítők10
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás2-1 / 4 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság25 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza6 1/2 láb.
Hz60
Hossz16 "
Motorok száma1
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint61
Statikus nyomás84 "
Tank kapacitás3.24 gal.
Tartály anyagaAlumínium
Feszültség120
Watts1100
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2525
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8508110000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkSzűrő típusaMagasságTömlő hosszaHosszHangszintFeszültségÁr
NILFISK 01790150 Tisztatéri száraz porszívó 3.25 gallon 1.5 LE | AD8XGW 4NFP9 017901509ULPA16 "10 láb.14 "59110-120/220€3,030.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01790129 Tisztatéri száraz porszívó 3.24 gallon ipari
€3,810.68 /Mértékegység