Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U6072LT 1/4 könyök 90 hosszú sugár 1/4 hüvelyk 3/8 hüvelyk | AE4YLD 5P072

NIBCO U6072LT 1/4 könyök 90 hosszú sugár 1/4 hüvelyk 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4YLD Típus: U6072LT 1/4Kereszthivatkozás: 5P072
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
€9.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, hosszú sugár
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás912 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO U6072LT 1/2 könyök 90 hosszú sugár 1/2 hüvelyk 5/8 hüvelyk | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€10.25
NIBCO U6072LT 5/8 könyök 90 hosszú sugár 5/8 hüvelyk 3/4 hüvelyk | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "5 / 8 "€14.44
NIBCO U6072LT 3/4 könyök 90 hosszú sugár 3/4 hüvelyk 7/8 hüvelyk | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€13.88
NIBCO U6072LT 11/4 könyök 90 hosszú sugár 1-1 / 4 hüvelyk | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€27.79
NIBCO U607LT 1/8 könyök 90 hosszú sugarú sárgarépa réz | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi @ 100 fok F1 / 4 "1 / 8 "€9.51
NIBCO U607LT 1/4 könyök 90 hosszú sugarú sárgarépa réz | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€7.89
NIBCO U607LT 5/16 Könyök 90 Hosszú sugarú Wrot Réz | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C779 psi @ 100 fok F5 / 16 "5 / 16 "€9.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U6072LT 1/4 könyök 90 hosszú sugár 1/4 hüvelyk 3/8 hüvelyk
€9.39 /Mértékegység