Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U607 1 könyök 90 szoros durva sárgarépa réz | AE4YKJ 5P054

NIBCO U607 1 Könyök 90 Close Nyers réz

Raktáron
Tétel: AE4YKJ Modell: U607 1Kereszthivatkozás: 5P054
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
€9.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fokos, durva
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás494 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO U607 1/8 könyök 90 szoros durva sárgarépa réz | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi @ 100 fok F1 / 4 "1 / 8 "€5.94
NIBCO U607 1/4 könyök 90 szoros durva réparéz | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€5.40
NIBCO C607 3/8 könyök 90 Close Rough Wrot Copper | AE4YKF 5P050 C607 3/8C x C779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€5.28
NIBCO U607 1/2 könyök 90 Close Rough Wrot Copper | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U607 3/4 könyök 90 szoros durva sárgarépa réz | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€4.33
NIBCO C607 11/4 Könyök 90 Bezárás Durva réz | AE4YKK 5P055 C607 11/4C x C439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€11.98
NIBCO U607 11/2 könyök 90 Close Nyers réz | AE4YKL 5P056 U607 11/2C x C408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€22.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U607 1 Könyök 90 Close Nyers réz
€9.20 /Mértékegység