Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO S29 1 1/4 tolózár 1-1/4 hüvelykes forrasztó bronz | AE9ZEV 6P973

NIBCO S29 1 1/4 tolózár 1-1/4 hüvelykes forrasztási bronz

Raktáron
Tétel: AE9ZEV Modell: S29 1 1/4Kereszthivatkozás: 6P973
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
€127.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.625 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szár anyagaSzilícium bronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-11 / 16 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO S29 1 tolózár 1 hüvelykes forrasztó bronz | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9 / 16 "€82.13
NIBCO S29 1 1/2 tolózár 1-1/2 hüvelykes forrasztó bronz | AE9ZEW 6P974 S29 1 1/22.75 "4.187 "€157.19
NIBCO S29 2 tolózár 2 hüvelykes forrasztási bronz | AE9ZEX 6P975 S29 22.875 "4.5 "€206.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO S29 1 1/4 tolózár 1-1/4 hüvelykes forrasztási bronz
€127.66 /Mértékegység