Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 810R 2X2X11/2 Redukáló Wye öntött bronz C x C x C | AC6WKQ 36N549

NIBCO 810R 2X2X11/2 redukáló Wye öntött bronz C x C x C

Raktáron
Tétel: AC6WKQ Model: 810R 2X2X11/2Kereszthivatkozás: 36N549
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
€82.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás395 psi @ 200 fok F
Dia kívül.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7412200085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 810R 2X2X11/2 redukáló Wye öntött bronz C x C x C
€82.22 /Mértékegység