Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 733LF-112 Union alacsony ólomöntvény bronz 1-1/2 hüvelykes | AJ2HVJ 5GEY2

NIBCO 733LF-112 Union alacsony ólom öntött bronz 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HVJ Modell: 733LF-112Kereszthivatkozás: 5GEY2
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
€149.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
Kapcsolat típusaC x C
AnyagAlacsony ólom öntött bronz
Max. Nyomás327 psi
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 733-LF 2 Union alacsony ólom öntött bronz 291 Psi | AD3MLT 40F184 733-lf 2C x C291 psi--2"€180.47
NIBCO 733-LF 2 1/2 Union alacsony ólom öntött bronz 269 Psi | AD3MLY 40F189 733-LF 2 1/2C x C269 psi--2.5 "€288.91
NIBCO 733-LF 3 Union alacsony ólom öntött bronz 254 Psi | AD3MLZ 40F190 733-lf 3C x C254 psi--3"€726.36
NIBCO 733LF-114 Union alacsony ólomöntvény bronz 1-1/4 hüvelykes | AJ2HVH 5GEY1 733LF-114C x C351 psi1.375 "-1.25 "€108.97
NIBCO 7333LF-12 Union alacsony ólomöntvény bronz C x FNPT | AJ2HVK 5GEY3 7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€50.98
NIBCO 7333LF-34 Union alacsony ólomöntvény bronz C x FNPT | AJ2HVL 5GEY4 7333LF-34C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€66.68
NIBCO 7333LF-1 Union alacsony ólomöntvény bronz C x FNPT | AJ2HVM 5GEY5 7333LF-1C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€123.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 733LF-112 Union alacsony ólom öntött bronz 1-1/2 hüvelyk
€149.12 /Mértékegység