Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 714 3/4 póló öntött bronz C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 póló öntött bronz C x F x C 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WJK Modell: 714 3/4Kereszthivatkozás: 36N521

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT x C
Max. Nyomás466 psi @ 200 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 714 1/2 póló öntött bronz C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Öntött bronz577 psi @ 200 fok F5 / 8 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€17.96
NIBCO 714-LF 1/2 póló Alacsony ólom öntvény bronz C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1/2Alacsony ólom öntött bronz623 psi-1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€16.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 714 3/4 póló öntött bronz C x F x C 3/4 x 3/4 hüvelyk
€27.18 /Mértékegység