Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 707R 11/4X3/4 Csökkentő könyököntvény bronz 1-1/4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497

NIBCO 707R 11/4X3/4 szűkítő könyököntvény bronz 1-1/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WHK Model: 707R 11/4X3/4Kereszthivatkozás: 36N497
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
€56.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök csökkentése
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás351 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1-3/8" x 7/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1-1/4" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 707R 11/2X1 Csökkentő könyököntvény bronz 1-1/2 x 1 In | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1C x C327 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"€67.78
NIBCO 7073R 1/2X3/4 Csökkentő könyököntvény Bronz C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "€27.09
NIBCO 7073R 3/4X1 szűkítő könyököntvény bronz C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1C x FNPT395 psi @ 200 fok F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "€47.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 707R 11/4X3/4 szűkítő könyököntvény bronz 1-1/4 x 3/4 hüvelyk
€56.62 /Mértékegység