Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7073-LF 11/2 könyök 90 fokos C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217

NIBCO 7073-LF 11/2 könyök 90 fok C x Fnpt 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MMY Típus: 7073-LF 11/2Kereszthivatkozás: 40F217

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€107.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás623 psi
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 707-3-LF 1/4 könyök 90 fokos C x Fnpt 1/4 hüvelyk | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€27.83
NIBCO 707-3-LF 3/8 könyök 90 fokos C x Fnpt 3/8 hüvelyk | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€25.66
NIBCO 7073-LF 11/4 könyök 90 fokos C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216 7073-LF 11/4623 psi-1.25 "1.25 "€105.60
NIBCO 707-3-LF 2 könyök 90 fokos C x Fnpt 2 hüvelyk | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"€168.52
NIBCO 7073LF-12 könyök 90 alacsony ólom öntött bronz C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€18.09
NIBCO 7073LF-34 könyök 90 alacsony ólmú öntött bronz C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€31.10
NIBCO 7073LF-1 könyök 90 alacsony ólmú öntött bronz C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€66.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7073-LF 11/2 könyök 90 fok C x Fnpt 1-1/2 hüvelyk
€107.12 /Mértékegység