Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6183 1/2X1/4 Csökkentő persely 577 Psi 200f-nél | AC8FJC 39R512

NIBCO 6183 1/2X1/4 Csökkentő persely 577 Psi 200f-nél

Raktáron
Tétel: AC8FJC Model: 6183 1/2X1/4Kereszthivatkozás: 39R512
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
€11.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x FNPT
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "x 3 / 8"
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 6183 1/2X1/8 Csökkentő persely 577 Psi 200f-nél | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "€10.53
NIBCO 9012 2X11/2 szűkítő persely 2 x 1-1/2 hüvelyk 5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"€16.07
NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4 perselycsökkentő 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"€14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6183 1/2X1/4 Csökkentő persely 577 Psi 200f-nél
€11.02 /Mértékegység