Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In

Raktáron
Tétel: AC8FHL Modell: 611 5/16Kereszthivatkozás: 39R496

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€9.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás623 psi @ 200 fok F
Dia kívül.7 / 16 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 611 Tee sárgarépa réz C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€82.47
NIBCO 611 3 Tee Wrot Réz C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C x C x C317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€199.88
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 póló sárgarépa réz 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C317 psi @ 100 fok F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€112.81
NIBCO 611 4 póló sárgarépa réz C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x C293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€305.13
NIBCO 611 2 Tee Wrot Réz C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x C291 psi @ 200 fok F2.125 "2"€55.87
NIBCO 6112 1/2 póló sárgarépa-másoló C x Ftg x C 1/2 hüvelyk 2 hüvelyk | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 fok F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€8.78
NIBCO 611 5/8 Tee sárgarépa réz 5/8 hüvelyk | AC8FLN 39R568 611 5 / 8C x C x C505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€14.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In
€9.41 /Mértékegység