Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 607R 5/8X3/8 szűkítő könyök durva 5/8 x 3/8 hüvelyk | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 szűkítő könyök durva 5/8 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8Kereszthivatkozás: 39R658
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
€13.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, durva durva, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás505 psi @ 200 fok F
Dia kívül.3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 8 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 607R 3/4X5/8 szűkítő könyök durva 3/4 x 5/8 hüvelyk | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€9.41
NIBCO 607-R szűkítő könyök durva 3/8 x 1/4 hüvelyk | AC8FVU 39R760 607-R623 psi @ 200 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€10.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 607R 5/8X3/8 szűkítő könyök durva 5/8 x 3/8 hüvelyk
€13.98 /Mértékegység