Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 607LT 21/2 könyök 90 Wrot Réz 2-1/2 x 2-1/2 In | AB3WHL 1VMB3

NIBCO 607LT 21/2 könyök 90 Wrot réz 2-1/2 x 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB3WHL Típus: 607LT 21/2Kereszthivatkozás: 1VMB3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€110.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás336 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 607LT 1/2 könyök 90 Wrot Réz 1/2 x 1/2 In | AB3WHJ 1VMB1 607LT 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€8.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 607LT 21/2 könyök 90 Wrot réz 2-1/2 x 2-1/2 In
€110.28 /Mértékegység