Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6062 5/8 könyök 45 sárgarépa réz Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4

NIBCO 6062 5/8 könyök 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In

Raktáron
Tétel: AB3WGM Modell: 6062 5/8Kereszthivatkozás: 1VLY4
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
€19.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás631 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 606 1/8 könyök 45 sárgarépa réz 1/8 x 1/8 hüvelyk | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C912 psi @ 100 fok F1 / 4 "1 / 8 "€11.37
NIBCO 606 21/2 könyök 45 sárgarépa réz 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€67.75
NIBCO 606 3 könyök 45 sárgarépa réz C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3C x C317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€77.36
NIBCO 606 4 könyök 45 sárgarépa réz C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4C x C293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€233.35
NIBCO 6062 1/4 könyök 45 sárgarépa réz Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€14.64
NIBCO 6062 3/8 könyök 45 sárgarépa réz Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€11.60
NIBCO 6062 11/4 könyök 45 Wrot Copper Ftg x C 1-1/4 In | AB3WGN 1VLY5 6062 11 / 4FTG x C439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€29.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6062 5/8 könyök 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In
€19.61 /Mértékegység