NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line festőgép, 1 Gal kapacitás, acél | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line festőgép, 1 gal kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AF6NTJ Típus: 10003856Kereszthivatkozás: 19ZN13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,222.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
Kapacitás1 Gal. Vödör
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
Magasság36.5 "
tart1 gal.
Hossz29 "
AnyagAcél
Teljes hossz29 "
Festék típusaVízalapú vagy olaj alapú festékek
SzivattyúPerisztaltikus szivattyú
Szivattyú típusaGörgős hajtású
Csíkos típusSéta hátra
KerekekNincs lapos gumiabroncs
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8413600070
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10003856 RollMaster vonalfestő gép előnyösen használható szilárd és szaggatott vonalak jelölésére parkolókban, gyári padlókban és raktárakban. Legfeljebb 1 gallon festéket tud tárolni. Ez a gép nem termel füstöt, és ideális élelmiszerraktárak számára.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10003856 RollMaster vonalfestő gép túlszórásmentes kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a jelöléseket akár 2 hüvelyk távolságra a falakhoz vagy a járművekhez festsék.
  • Ez a könnyű berendezés összecsukható fogantyúkkal rendelkezik a könnyű szállítás és tárolás érdekében.
  • A bolondbiztos csőnyomó szivattyú korlátozza a problémát azáltal, hogy a festéket közvetlenül a habhengerekre viszi át.
  • Ez a gép nem rendelkezik olyan motorral/motorral, amely megkönnyíti a karbantartást, csökkentve a szervizköltségeket.
  • Könnyen kezelhető kézi kioldója lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan tartsa a festék áramlását, hogy egyenes és következetes jelöléseket hozzon létre.
  • Ennek a mögöttes gépnek egyedi kialakítása van, amely távol tartja a festéket a szivattyútól, hogy kiküszöbölje az eltömődést.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe 10004379 Roller Kit: Ezek a görgőkészletek 2 hüvelyk széles görgőket tartalmaznak a pontos, kisebb szélességi jelölések készítéséhez.
  • Newstripe 10004378 Roller Kit: Ezek a készletek 3 hüvelyk széles görgőkkel növelik ennek a vonalfestő gépnek a sokoldalúságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú festékek kompatibilisek ezzel a géppel?

V. A Newstripe festékgép minden víz- és olajbázisú festékkel kompatibilis.

K. Melyik szivattyút használják ebben a RollMaster 1000 sorozatú vonalfestő gépben?

V. A Newstripe perisztaltikus szivattyút kínál ebben a gépben, amely folyadékot pumpál a görgőkhöz.

K. Mi az anyaga ennek a vonalfestő gépnek?

A. Acél.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszÁramforrásSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkolóhelyekhez és járdákhoz | AG8GZH 19ZN17 100030685 Gal. Vödör44 "50 "12 voltos 18Ah SLA akkumulátor28 "€3,049.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line festőgép, 1 gal kapacitás, acél
€2,222.70 /Mértékegység