NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkolóhelyekhez és járdákhoz | AG8GZH 19ZN17

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkolóhelyekhez és járdákhoz

Raktáron
Tétel: AG8GZH Típus: 10003068Kereszthivatkozás: 19ZN17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,049.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
Kapacitás5 Gal. Vödör
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
Magasság44 "
Hossz50 "
Festék típusaVízalapú vagy olaj alapú festékek
Áramforrás12 voltos 18Ah SLA akkumulátor
SzivattyúPerisztaltikus szivattyú
Szivattyú típusaGörgős hajtású
Csíkos típusSéta hátra
Kerekek10 "pneumatikus gumiabroncsok
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.484
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10003068 festékcsíkozó gép csíkok és egyéb jelölések permetezésére vagy hengerelésére szolgál burkolt felületekre, aszfaltra vagy füves területekre, például atlétikai pályákra.

Jellemzők:

  • Newstripe 10003068 cseppálló kialakítással és összecsukható fogantyúval, amely megkönnyíti a tárolást és a munkahelyi hordozhatóságot.
  • Bolondbiztos csőpréselő pumpával felszerelve a hatékony és hatékony festékátvitel érdekében.
  • Gyors és egyszerű tisztítást biztosít a görgőtüske és a csövek egyszerű öblítésével.
  • Akár 0.25 gpm szivattyúnyomást is képes ellenállni.
  • 4 hüvelykes görgőkészlet akkumulátortöltővel és használati útmutatóval.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mikor kell használni a Newstripe 10003068 festékcsíkozó gépet?

A. A csíkozást azonnal be kell fejezni a beton lerakása és megkötése után.

K. Mitől hatékonyabbak ezek a gépek, mint a kézi festősorok?

V. A csíkozógépek olyan egyenletes vonalakat biztosítanak, amelyeket nehéz elérni a vonalak kézi festésekor.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszÁramforrásSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line festőgép, 1 Gal kapacitás, acél | AF6NTJ 19ZN13 100038561 Gal. Vödör36.5 "29 "Kézikönyv17.5 "€2,222.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkolóhelyekhez és járdákhoz
€3,049.20 /Mértékegység