NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi

Raktáron
Tétel: AG8HAN Típus: 10003033

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,828.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
EllenőrzésLábbal működtethető, pedálok a permetező rendszerhez, előre és hátra
SzűrőSorban, szűrővel a szórópisztolyban
Magasság45 láb.
Hossz105 "
Festék típusaPermetezzen vizes vagy olaj alapú festékeket
ÁramforrásMotor, 404 köbcentis Subaru
Szivattyú típusaLevegőtlen, 44 gpm, állítható 0-3000 psi
Csíkos típusLovagolni
Kerekek18 "és 16"
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 394.632
Származási országUS

Termék részletek:

Newstripe 10003033 A NewRider mezővonalcsíkoló ideális sportpályák jelöléseinek létrehozásához. A NewRider csíkozó nagynyomású levegőmentes szivattyúja hatékonyabban működik, mint az alacsony nyomású csíkozóké, és csökkenti a festési költségeket.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10003033 NewRider mezővonalcsíkozót Honda GX390 motor hajtja a világos jelölések érdekében.
  • Az elülső forgatható görgők követik az alapkontúrokat az egyenletes csíkszélesség érdekében.
  • Állítható hátsó ülése gondoskodik a kezelő kényelméről.
  • Ez a vonalcsíkozó 2.5 gallonos öblítőtartállyal rendelkezik a permetezőfúvóka és a tömlők tisztítására a szántóföldön.
  • Gyorsszorító bilinccsel rendelkezik a szórópisztoly leválasztásához sablonok, kis ívek és nehezen elérhető területek permetezéséhez.
  • Ez az ergonomikus kialakítású vonalcsíkozó hidrosztatikus meghajtással rendelkezik a sima átmenetek és a rándulások korlátozása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe Airless szórópisztoly karbantartási készlet: Ezek a készletek pisztolyszűrőket és szórófejeket tartalmaznak, hogy minimálisra csökkentsék az állásidőt kopás vagy meghibásodás esetén.
  • Newstripe 10004147 GoalEze oldalsó szórópisztoly-tartó: Ezek a GoalEze tartók időt takarítanak meg a szűk helyeken, mint például a kapufa futball- és jégkorongpályákon.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell beállítani ennek a vonalcsíkozónak a fordulatszámmérőjét?

A.

  • Tartsa lenyomva az S1 gombot 4 másodpercig.
  • Az LCD kijelzőn a 01 (fordulatonként kétszer villan a gyújtógyertya), a 02 (fordulatonként egyszer), a 03 (minden második fordulat) és a 04 (csak óra, a fordulatszám nem jelenik meg).
  • Engedje el az S1 gombot, miután meghatározta a kívánt gyújtógyertya gyújtási mintát.
  • 8-10 másodperces villogás után az LCD visszavált az összesített üzemóra számláló módba.
  • A standard modell alapértelmezett értéke 02 (fordulatonként egyszer).

K. Hogyan lehet beállítani az LCD-t úgy, hogy csak az órákat jelenítse meg, és ne a fordulatszámot?

A.

  • Tartsa lenyomva az S1 gombot, amíg a 04 meg nem jelenik.
  • Az S8 gomb 10-1 másodperces lenyomva tartása után a kijelző visszatér az összesített órákra.
  • A kijelző csak az órákat mutatja, amikor a motor fordulatszám-információ nélkül jár.

K. Milyen típusú festék használható ezzel a vonalcsíkozóval?

A. Newstripe 10003033 A NewRider mezővonalcsíkoló minden víz- és olajbázisú festékkel kompatibilis.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszÁramforrásSzélességÁr
NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ 1000402625 gallonos poliészter tartály50 "96 "344 köbcentis Briggs & Stratton OHV motor43 "€21,725.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi
€28,828.79 /Mértékegység