NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc

Raktáron
Tétel: AG8HAQ Típus: 10004026

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,725.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
EllenőrzésLábbal működtethető, pedálok a permetező rendszerhez, előre és hátra
SzűrőSorban, szűrővel a szórópisztolyban
Magasság50 "
Hossz96 "
Festék típusaPermetezzen vizes vagy olaj alapú festékeket
ÁramforrásMotor, 344cc Briggs & Stratton
Szivattyú típusaLevegőtlen, 44 gpm, állítható 0-3000 psi
Csíkos típusLovagolni
Kerekek15 "és 18"
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 340.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ride-on drive módban engedélyezett futballpálya-festő, amelynek célja fényes és egyenes vonalak előállítása mesterséges / természetes gyepen
    • Gyorsan oldható bilincs 25 láb hosszú tömlővel a szórópisztoly egyszerű eltávolításához
    • Az első forgatható görgők követik az alapvonalat, hogy biztosítsák az állandó csíkszélességet
    • Állítható magas háttámlával rendelkezik, amely a kezelő kényelmét biztosítja a könnyű be- és kilépés mellett
    • 2.5 literes öblítőtartály a tömlő és szórópisztoly egyszerű tisztításához a terepen

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszÁramforrásSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN 1000303350 gallonos poliészter tartály89 "51 "390 köbcentis Honda GX390 motor47 "€28,828.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc
€21,725.55 /Mértékegység