ÚJ PIG KIT304-02 Spill Kit Dob 108 gal. | AH2YEJ 30RE56

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit Dob 108 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YEJ Modell: KIT304-02Kereszthivatkozás: 30RE56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,037.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekfehér
konténer típusMellkas
Folyadékok felszívódvaVegyszer, Hazmat
Magasság29 3 / 10 "
Hossz47 29 / 32 "
Alkatrészek száma200
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.108 gal.
KerekekNem
Szélesség43 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.0496
Hajó magassága (cm)78.11
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)113.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Zárható: Igen
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaUV védelemAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG KIT204-02 Spill Kit Dob 143 gal. | AH2YAU 30RD24 KIT204-0244 "fehérEgyetemes30.5 "48 "501Nem143 gal.€4,328.69
ÚJ PIG KIT234 Spill Kit Dob 38 gal. | AH2YBJ 30RD40 KIT23423 "FeketeEgyetemes20.5 "37 "125Nem38 gal.€1,345.45
ÚJ PIG KIT434 Spill Kit Dob 44 gal. | AH2YDF 30RE11 KIT43423 "FeketeOlaj alapú folyadékok20.5 "37 "124Igen44 gal.€1,517.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit Dob 108 gal.
€7,037.29 /Mértékegység