FABORY B34184.018.0064 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2750PK | CG7ERR 163Z90

FABORY B34184.018.0064 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2750PK

Raktáron
Tétel: CG7ERR Típus: B34184.018.0064Kereszthivatkozás: 163Z90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,125.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat51
Grip tartomány0.188 "hogy 0.250"
Fej Dia.0.335 "hogy 0.361"
Fejmagasság0.059 "
Head StyleSüllyesztett
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.45 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs szám64
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1763
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34184.018.0064 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2750PK
€1,125.30 /csomag