ÚJ KOR 22036ES24P felszerelési állvány 20 x 24 x 36 | AF2ZWV 6ZUD7

NEW AGE 22036ES24P felszerelési állvány 20 x 24 x 36

Raktáron
Tétel: AF2ZWV Modell: 22036ES24PKereszthivatkozás: 6ZUD7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€770.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés állvány
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
Mélység20 "
ÉlettípusSzegélyes
Magasság24 "
Láb típus1-5 / 16 "átmérőjű cső
Hossz36 "
Terhelési értékPolconként 400 font
AnyagAlumínium
Polcok száma2
Hozzászólás Dia.1-5 / 16 "
Szélesség20 "
Munkafelületi anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszSzélességÁr
NEW AGE 21824ES24P felszerelési állvány 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "€701.97
NEW AGE 21830ES24P felszerelés állvány 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "€803.10
NEW AGE 21836ES24P felszerelési állvány 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "€838.31
NEW AGE 21842ES24P felszerelési állvány 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "€867.56
NEW AGE 21848ES24P felszerelési állvány 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "€875.25
ÚJ AGE 22024ES24P berendezés állvány 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5 22024ES24P20 "24 "24 "20 "€795.60
ÚJ KOR 22030ES24P felszerelési állvány, 20 "mélység x 24" magasság x 30 "hosszúság | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "€827.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW AGE 22036ES24P felszerelési állvány 20 x 24 x 36
€770.56 /Mértékegység