NEW AGE 21548ES36PC felszerelési állvány mobil 15 x 48 x 36 | AA8KPV 18K955

NEW AGE 21548ES36PC felszerelési állvány mobil 15 x 48 x 36

Raktáron
Tétel: AA8KPV Modell: 21548ES36PCKereszthivatkozás: 18K955

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés állvány
Görgős anyagPoliolefin kerék
Kerékméret5"
Görgős típus(4) Forgatható szár fékkel
Terhelhetőség800 font
AnyagAlumínium
Polcok száma2
Teljes magasság36 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
NEW AGE 21536ES24PC Equipment Stand Mobile 15 x 36 x 24 | AA8KPQ 18K943 21536ES24PC5"Alumínium24 "36 "15 "€1,173.32
NEW AGE 21524ES30PC felszerelési állvány mobil 15 x 24 x 30 | AA8KPR 18K946 21524ES30PC5"Alumínium30 "24 "15 "€1,080.58
NEW AGE 21524ES36PC felszerelési állvány mobil 15 x 24 x 36 | AA8KPT 18K951 21524ES36PC5"Alumínium36 "24 "15 "€1,109.85
NEW AGE 21530ES36PC felszerelési állvány mobil 15 x 30 x 36 | AA8KPU 18K952 21530ES36PC5"Alumínium36 "30 "15 "€1,136.67
NEW AGE 22024ES24PC mobil felszerelési állvány 20 x 24 x 24 | AF2ZXJ 6ZUF5 22024ES24PC5Alumínium állítható polccal30 "24 "20 "€1,075.67
NEW AGE 21836ES30PC mobileszköz-állvány 18 x 30 x 36 | AF2ZXK 6ZUG2 21836ES30PC5Alumínium állítható polccal30 "36 "18 "€1,083.78
NEW AGE 22030ES30PC mobil felszerelési állvány 20 x 30 x 30 | AF2ZXL 6ZUG6 22030ES30PC5Alumínium állítható polccal30 "30 "20 "€1,142.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW AGE 21548ES36PC felszerelési állvány mobil 15 x 48 x 36
€1,291.68 /Mértékegység