Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRG5 ajtóseprő 3 láb hosszúság | AC3DEG

APPROVED VENDOR 2RRG5 ajtóseprő 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3DEG Modell: 2RRG5
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
€28.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó seprés
Karima magasság1-3 / 16 "
Karimás anyagAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotEPDM gumi
Helyezze be a méretet1-9 / 16 "
Hossz3 láb.
Vetítés15 / 64 "
Sweep típusEgyedülálló Fin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)94.74
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetHosszVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZT3 ajtóseprő 3 láb hosszúságú PVC vinyl 1/4 hüvelyk szélesség | AB3YBD 1VZT2 1VZT3BronzGumi7 / 8 "3 láb.13 / 64 "€6.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRG7 ajtóseprő 3 láb hosszúság | AC3DEJ 2RRG7Sötétbarna alumíniumEPDM gumi15 / 64 "3 láb.15 / 64 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRG8 ajtóseprő 4 láb hosszúság | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Sötétbarna alumíniumEPDM gumi15 / 64 "4 láb.15 / 64 "€48.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG5 ajtóseprő 3 láb hosszúság
€28.31 /Mértékegység