Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NB SSP30S -950mm Spline Shaft Carbon Steel 28 Mm 950 Mm | AC9PFL 3HVG1

NB SSP30S - 950 mm-es hornyos tengely szénacél 28 mm 950 mm

Raktáron
Tétel: AC9PFL Modell: SSP30S -950mmKereszthivatkozás: 3HVG1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,550.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpline tengely
Dia. Tolerancia Max.27.979 mm
Dia. Tolerancia Min.28 mm
befejezEgyszerű
Hossz950mm
AnyagSzénacél
Min. Felületi keménység60 HRC
Szerelési vég Dia.28 mm
Tengely Dia.28mm
Temp. Hatótávolság176 F
Utazás hossza800 mm
típusBall Spline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)103.63
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8482992580
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
NB SSP4S-100mm gerincoszlop szénacél 4 Mm 100 Mm | AC9PEH 3HVD2 SSP4S-100 mm100 láb.4mm€207.13
NB SSP4S-200mm gerincoszlop szénacél 4 Mm 200 Mm | AC9PEJ 3HVD3 SSP4S-200 mm200mm4mm€379.77
NB SSP4S-300 mm-es bordás tengely, 4 mm átmérőjű, 300 mm hosszú, szénacél | AC9PEK 3HVD4 SSP4S-300 mm300mm4mm€544.69
NB SSP6S-150mm gerincoszlop szénacél 6 Mm 150 Mm | AC9PEL 3HVD5 SSP6S-150 mm150mm6mm€220.34
NB SSP6S - 300 mm-es karbantartó szénacél 6 Mm 300 Mm | AC9PEM 3HVD6 SSP6S - 300 mm300mm6mm€405.80
NB SSP6S - 400 mm-es gerincoszlop szénacél 6 Mm 400 Mm | AC9PEN 3HVD7 SSP6S - 400 mm400mm6mm€538.52
NB SSP8S - 150 mm-es karbantartó szénacél 8 Mm 150 Mm | AC9PEP 3HVD8 SSP8S - 150 mm150mm8mm€218.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NB SSP30S - 950 mm-es hornyos tengely szénacél 28 mm 950 mm
€1,550.83 /Mértékegység