MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Kör 20 hüvelykes 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Kör 20 hüvelykes 5480 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AB9WGW Típus: B4E5003M11100PKereszthivatkozás: 2FTZ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,540.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló légkeringtető
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.20 "
Penge anyagPiros polipropilén
CFM magas5480
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság24.5 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység17.5 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaKondenzátor indítás
Felszerelési stílusEmelet
Kések száma6
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.24 "
Fázis1
Tengely Dia.17 / 32 "
Hangszint55dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts460
Szélesség24.5 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)71.88
Hajószélesség (cm)71.88
HS-kód8414519090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDia Dia.CFM magasMagasságMotoros HPDia kívül.HangszintWattsÁr
MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Kör 16 hüvelykes 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3 B4E4003M11100P20.5 "16 "379020.5 "1/420 "50dBA280€1,383.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Kör 20 hüvelykes 5480 Cfm 115V
€1,540.55 /Mértékegység