MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Kör 16 hüvelykes 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Kör 16 hüvelykes 3790 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AB9WGV Típus: B4E4003M11100PKereszthivatkozás: 2FTZ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,255.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló légkeringtető
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.16 "
Penge anyagPiros polipropilén
CFM magas3790
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság20.5 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység17.5 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaKondenzátor indítás
Felszerelési stílusEmelet
Kések száma6
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.20 "
Fázis1
Tengely Dia.17 / 32 "
Hangszint50dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts280
Szélesség20.5 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)53.59
HS-kód8414519090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDia Dia.CFM magasMagasságMotoros HPDia kívül.HangszintWattsÁr
MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Kör 20 hüvelykes 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8 B4E5003M11100P24.5 "20 "548024.5 "1/324 "55dBA460€1,540.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Kör 16 hüvelykes 3790 Cfm 115V
€1,255.90 /Mértékegység