MULTIFAN 6D63-K-460V kipufogó ventilátor 24 hüvelykes 230/460v 3 fázis | AB6DCB 21A104

MULTIFAN 6D63-K-460V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 230/460v 3 fázis

Raktáron
Tétel: AB6DCB Típus: 6D63-K-460VKereszthivatkozás: 21A104

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,552.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP7650
CFM @ 0.050-In. SP7400
CFM @ 0.125-In. SP7100
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők2.4/1.4
Teljes terhelés watt730
Magasság30.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység13-13 / 16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1050
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFal
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller Anyagpolipropilén
Sq. Nyitás szükséges (in.)26-1/2
HővédelemAutomatikus
típusKorrózióálló, közepes teljesítményű
Feszültség230/460
Szélesség30.5 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.47
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414519090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Szívócső anyaga (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPSzerelési helyzetKések számaFázisPropeller átm.HővédelemÁr
MULTIFAN 2E25-K-240V kipufogóventilátor 10 hüvelykes 240v | AB6NAP 21A077 2E25-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1250Fal6110 "Automatikus€1,720.60
MULTIFAN 2E30-K-240V kipufogóventilátor 12 hüvelykes 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda2200Fal6112 "Automatikus€1,540.67
MULTIFAN 4E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda10400Fal4124 "Automatikus€3,089.25
MULTIFAN 4E25-K-120V kipufogóventilátor 10 hüvelyk 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda880Fal6110 "Automatikus€1,425.66
MULTIFAN 6E63-K-120V kipufogóventilátor, 120 V, 24 hüvelykes | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,332.49
MULTIFAN 6E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,124.78
MULTIFAN 4E30-K-120V elszívó ventilátor 12 hüvelyk 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1375Fal6112 "Automatikus€1,211.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN 6D63-K-460V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 230/460v 3 fázis
€2,552.10 /Mértékegység