MUELLER STEAM 6 782 SS -N karimás vég Y típusú szűrő Öntött rozsdamentes acél acél 6 hüvelykes | AB3DYN 1RNH5

MUELLER STEAM 6 782 SS -N karimás vég Y típusú szűrő öntött rozsdamentes acél 6 In

Raktáron
Tétel: AB3DYN Modell: 6 782 SS -N karimás végKereszthivatkozás: 1RNH5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,290.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)2"
csatlakozásFNPT
AnyagRozsdamentes acél öntvény
Max. Nyomás285 @ 100 fok F WOG esetén, 150 @ 565 fok F gőz esetén
KépernyőÖnbeálló
Képernyő méret0.125 "
Méret6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.8
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálycsatlakozásAnyagMax. NyomásKépernyő méretMéretÁr
MUELLER STEAM 2 782 SS-N karimás vége Y típusú szűrő Öntött rozsdamentes acél acél 2 in | AB3DYJ 1RNH1 2 782 SS-N karimás vég-FNPTRozsdamentes acél öntvény285 @ 100 fok F WOG esetén, 150 @ 565 fok F gőz esetén0.062 "2"€2,632.67
MUELLER STEAM 6 752 vastest karimás Y típusú szűrő öntöttvas acél 6 hüvelykes | AB3DYW 1RNJ3 6 752 Vastest karimás250250-es osztályú karimaÖntöttvas500 @ 150 fok F WOG esetén, 250 @ 450 fok F gőz esetén0.062 "6€2,135.05
MUELLER STEAM 2 758N Y szűrő, 2 hüvelykes karimás öntöttvas | AD2FFV 3NXK7 2 758 XNUMXN125karimásÖntöttvas200 @ 150 fok F WOG esetén, 125 @ 450 fok F gőz esetén0.045 "2"€576.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 6 782 SS -N karimás vég Y típusú szűrő öntött rozsdamentes acél 6 In
€11,290.46 /Mértékegység