MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd szűrő Duplex szűrő 3 Karimás öntöttvas | AD2FFH 3NXH6

MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd szűrő Duplex szűrő 3 "karimás öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD2FFH Modell: 3 791-F AH Duplex Flgd szűrőKereszthivatkozás: 3NXH6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,540.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplex szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 2 "
Osztályclass 125
csatlakozáskarimás
Karima típusaclass 125
Magasság26 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás200 Psi @ -20 fok F és 150 fok F között
Képernyő304 SS
Képernyő méret.062 perf
Méret3"
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretOsztálycsatlakozásMéretSzélességKapcsolat típusaMagasságHáz anyagaÁr
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI duplex szűrő THD duplex szűrő 1 1/4" menetes öntöttvas | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI duplex szűrő THD-class 125Csavarmenetes1.25 "10 "-10 "-€5,887.03
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI duplex szűrő THD duplex szűrő 2" menetes öntöttvas | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH CI duplex szűrő THD-class 125Csavarmenetes2"11 "-15 "-€8,206.47
MUELLER STEAM 21/2 791-F-AH Duplex Flgd szűrő Duplex szűrő 2 1/2" karimás öntöttvas | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd szűrő2.5 "class 125karimás2.5 "14 "karimás26 "Öntöttvas€10,469.38
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex szűrő Duplex szűrő 4" karimás öntöttvas | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd duplex szűrő4"class 125karimás4mm16 "karimás33 "Öntöttvas€19,389.34
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex szűrő Duplex szűrő 5" karimás öntöttvas | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd duplex szűrő-class 125karimás5"22 "-36 "-€35,493.24
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex szűrő Duplex szűrő 6" karimás öntöttvas | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd duplex szűrő-class 125karimás622 "-36 "-€35,493.24
MUELLER STEAM 3/4 792S-HH SS Duplex szűrő Thd Duplex szűrő 3/4 hüvelykes menetes Ss | AD2FFM 3NXJ1 3/4 792S-HH SS duplex szűrő Thd-class 150Csavarmenetes3 / 4 "6"-9"-€8,007.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd szűrő Duplex szűrő 3 "karimás öntöttvas
€11,540.92 /Mértékegység