Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 3 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DZV Modell: 3 71AHB3HKereszthivatkozás: 1RNP3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€573.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla tárcsa visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaIllik az ANSI karimákba
Hossz5.375 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet100 fok F
Max. Víznyomás200 psi @ 150 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges
Teljes magasság5.375 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyaga
Méret3"
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzerelési helyzetTeljes magasságMéretSzélességÁr
MUELLER STEAM 2 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Függőleges4.125 "2"2.12 "€435.64
MUELLER STEAM 4 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelykes | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Függőleges6.875 "4mm2.5 "€739.64
MUELLER STEAM 5 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Függőleges7.75 "5"2.75 "€1,237.96
MUELLER STEAM 6 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelykes | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Függőleges8.75 "63"€1,249.05
MUELLER STEAM 8 71AHB3H duplatárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Függőleges vagy vízszintes11 "83.75 "€1,914.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H dupla tárcsás visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk
€573.49 /Mértékegység