OTC TOOLS 4020 hidraulikus szivattyú | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Hidraulikus szivattyú

Raktáron
Tétel: AF6LGX Típus: 4020Kereszthivatkozás: 19XY20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,575.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Működtetés típusaÉlelmiszerpedál vezérelt
levegő fogyasztás20 scfm
Légbeömlő NPT (In.)1/4 Nő
Kapacitás10,100 és 10,700 PSI
dBA85
Fluid Port NPT3/8 NPTF
Magasság8.9 "
Hossz10.4 "
Olajkapacitás80 Cu.
Olajterhelés @ 10,000 PSI4 köb/perc
Olajterhelés @ 5000 PSI30
Tartály kapacitása98 Gal.
típusLevegővel működő
Szélesség568574 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8413500080

Termék részletek:

    • Olajkiszorítás 0 PSI-nél (59 mXNUMX / perc)
    • Működő levegő PSI (100)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 4020 Hidraulikus szivattyú
€1,575.13 /Mértékegység