Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AC3VYX 2WV28 / 567-180

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Csőbimbó 1-1 / 2 hüvelyk 18 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AC3VYX Modell: 567-180GRKereszthivatkozás: 2WV28 / 567-180
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
€56.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.1.61 "
Hossz18 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás1064 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend40
Falvastagság0.145 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MUELLER INDUSTRIES 567-300GR csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 30 hüvelykes szénacél | AC3VYY 2WV29 / 567-300 567-300GR30 "€81.01
MUELLER INDUSTRIES 567-600GR csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 60 hüvelykes szénacél | AC3VYZ 2WV30 / 567-600 567-600GR60 "€141.28
MUELLER INDUSTRIES 567-240 csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AE9ZEB 6P917 / 567-240GR 567-24024 "€69.59
MUELLER INDUSTRIES 567-360 csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 36 hüvelykes szénacél | AE9ZEC 6P919 / 567-360GR 567-36036 "€94.79
MUELLER INDUSTRIES 567-480 csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AE9ZED 6P920 / 567-480GR 567-48048 "€120.87
MUELLER INDUSTRIES 567-720 csőcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes 72 hüvelykes szénacél | AE9ZEE 6P922 / 567-720GR 567-72072 "€136.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 567-180GR Csőbimbó 1-1 / 2 hüvelyk 18 hüvelyk szénacél
€56.77 /Mértékegység