Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 564-480GR csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AC3VYQ 2WV22 / 564-480

MUELLER INDUSTRIES 564-480GR Csőbimbó 3/4 hüvelyk 48 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AC3VYQ Modell: 564-480GRKereszthivatkozás: 2WV22 / 564-480
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
€43.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.0.824 "
Hossz48 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás1454 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.1.05 "
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
Falvastagság0.113 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.088
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)122.43
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MUELLER INDUSTRIES 564-300GR csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 30 hüvelykes szénacél | AC3VYP 2WV21 / 564-300 564-300GR30 "€28.52
MUELLER INDUSTRIES 564-180 csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AE9ZDK 6P892 / 564-180GR 564-18018 "€19.06
MUELLER INDUSTRIES 564-240 csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AE9ZDL 6P893 / 564-240GR 564-24024 "€24.04
MUELLER INDUSTRIES 564-360 csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 36 hüvelykes szénacél | AE9ZDM 6P895 / 564-360GR 564-36036 "€34.44
MUELLER INDUSTRIES 564-600 csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 60 hüvelykes szénacél | AE9ZDN 6P897 / 564-600GR 564-60060 "€53.58
MUELLER INDUSTRIES 564-720 csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes 72 hüvelykes szénacél | AE9ZDP 6P898 / 564-720GR 564-72072 "€50.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 564-480GR Csőbimbó 3/4 hüvelyk 48 hüvelyk szénacél
€43.71 /Mértékegység