Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 563-300 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 30 hüvelykes szénacél | AE9ZDE 6P886 / 563-300GR

MUELLER INDUSTRIES 563-300 Csőbimbó 1/2 hüvelyk 30 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AE9ZDE Modell: 563-300Kereszthivatkozás: 6P886 / 563-300GR
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
€22.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.0.622 "
Hossz30 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás1715 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.0.84 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
Falvastagság0.109 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MUELLER INDUSTRIES 563-180 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AE9ZDC 6P884 / 563-180GR 563-18018 "€14.57
MUELLER INDUSTRIES 563-240 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AE9ZDD 6P885 / 563-240GR 563-24024 "€19.28
MUELLER INDUSTRIES 563-360 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 36 hüvelykes szénacél | AE9ZDF 6P887 / 563-360GR 563-36036 "€27.48
MUELLER INDUSTRIES 563-480 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AE9ZDG 6P888 / 563-480GR 563-48048 "€34.90
MUELLER INDUSTRIES 563-600 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 60 hüvelykes szénacél | AE9ZDH 6P889 / 563-600GR 563-60060 "€41.41
MUELLER INDUSTRIES 563-720 csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes 72 hüvelykes szénacél | AE9ZDJ 6P890 / 563-720GR 563-72072 "€39.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 563-300 Csőbimbó 1/2 hüvelyk 30 hüvelyk szénacél
€22.07 /Mértékegység