Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend PVC 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend PVC 2 x 2 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB4AGC Típus: 1WJX9
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
€17.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye és 45 fokos könyök
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 3 In | AB4AFT 1WJW83"€38.78
MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye és 45 fokos 2 db könyök 6x6x4 hüvelykes PVC | AE6EQW 5REC4 052676 "x 6" x 4 "€260.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend PVC 2 x 2 x 1 1/2 hüvelyk
€17.85 /Mértékegység