Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Redukáló Wye PVC 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA

MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Redukáló Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB4AFA Modell: 1WJU9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 "x 3" x 1-1 / 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reducing Wye 3 x 3 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "€20.67
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reducing Wye 4 x 4 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "€28.14
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Reducing Wye 4 x 4 x 3 hüvelykes agy PVC | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "€42.80
MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Redukáló Wye PVC 4 x 4 x 1 1/2 In | AB4AFJ 1WJV84 "x 4" x 1-1 / 2 "€53.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Redukáló Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In
€20.50 /Mértékegység