Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Redukáló Wye PVC 4 x 4 x 1 1/2 In | AB4AFJ

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Redukáló Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AFJ Modell: 1WJV8
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
€53.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4 "x 4" x 1-1 / 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Redukáló Wye PVC 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "€20.50
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reducing Wye 3 x 3 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "€20.67
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reducing Wye 4 x 4 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "€28.14
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Reducing Wye 4 x 4 x 3 hüvelykes agy PVC | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "€42.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Redukáló Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 hüvelyk
€53.71 /Mértékegység