MOYNO 33359 motorizált progresszív üreges szivattyú 50 psi | AF9LTJ 30EK55

MOYNO 33359 Motoros progresszív üreges szivattyú 50 Psi

Raktáron
Tétel: AF9LTJ Típus: 33359Kereszthivatkozás: 30EK55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,030.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros progresszív üreges szivattyú
Áramlási sebesség @ Max. RPM és 0 PSI9.4 gpm
Áramlási sebesség @ Min. RPM és 0 PSI0.835 gpm
Magasság7.875 "
Ház anyagaÖntöttvas
Hz60
Be- / kimeneti3/4 NPT, 3/4 NPT
Hossz19 23 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Nyomás50 psi
Max. FORDULAT1750
Max. Viszkozitás20,000 XNUMX CPS
Min. Folyadék hőmérséklete10 fok F
Min. nyomás0 PSI
Min. FORDULAT150
Részecske méret4.8mm
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/2
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/32
Tömítés anyagaSzén, kerámia, nitril
Tömítés típusaMechanikai
Feszültség115 / 230 VAC
Szélesség568729 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.485
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásFeszültségSzélességÁr
MOYNO 33259 motorizált progresszív üreges szivattyú 100 psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "€3,033.59
MOYNO 34459 motorizált progresszív üreges szivattyú, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "€3,089.77
MOYNO 35651 motorizált progresszív üreges szivattyú 50 Psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 V AC568614 "€4,692.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOYNO 33359 Motoros progresszív üreges szivattyú 50 Psi
€3,030.29 /Mértékegység